SPARTEX RODE SPIRAAL D1.0-1.2 M 4.0 MIG 25 - 865732

MIG 25/36 Liner

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:865732
Rubix:24850285
EAN:3660338199530
SPARTEX RODE SPIRAAL D1.0-1.2 M 4.0 MIG 25 - 865732

Technische samenvatting

Lengte4000 mm
Materiaalteflon
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX RODE SPIRAAL D1.0-1.2 M 4.0 MIG 25 - 865732


MIG-verbruiksartikelen

Sterke punten

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable.Swivel joint for freedom of movement.Long lasting consumables to assure optimal performance.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte4000 mm
Materiaalteflon
€ 30,16 excl. BTW
/ stuk
€ 36,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal