SPARTEX ZWARTE LINER D1.6-2.4 M4 MIG 36/500 A - 865776

MIG 36/500 A Liner

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:865776
Rubix:24850303
EAN:3660338199790
SPARTEX ZWARTE LINER D1.6-2.4 M4 MIG 36/500 A - 865776

Technische samenvatting

Lengte4000 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX ZWARTE LINER D1.6-2.4 M4 MIG 36/500 A - 865776


MIG-verbruiksartikelen 36/500 A

Sterke punten

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte4000 mm
Materiaalstaal
€ 10,34 excl. BTW
/ stuk
€ 12,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal