Referenties
Milwaukee:4932500473
Rubix:A0901945
Fabrikant:4932500473
EAN:4058546617752

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4 2MM ZESKANT - KORT 4932500473
Milwaukee bitdop 4932500473 voor 1/4" aandrijving met 2 mm zeskant. Kort en slank ontwerp met FOUR FLAT™ anti-rol zijdes en verchroomde afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,079 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 8,25
€ 7,90 excl. BTW
/ stuk
€ 9,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
