KNIPEX TANGENSET XS IN GEREEDSCHAPSRIEMTAS - 00 20 72 V04 XS
Mini-tangenset XS in riemtasje
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:00 20 72 V04 XS
Rubix:A0755469
EAN:4003773087328

Technische samenvatting
| Aantal elementen | 2 |
|---|---|
| Type | knipex tangenset xs in gereedschapsriemtas - 00 20 72 v04 xs |
Documenten
Productdetails : KNIPEX TANGENSET XS IN GEREEDSCHAPSRIEMTAS - 00 20 72 V04 XS
Altijd bij de hand, altijd handig: Pliers Wrench XS en KNIPEX Cobra® XS in een praktisch riemtasje. Gereedschapsetui gemaakt van duurzaam polyesterweefsel, met klittenbandsluiting en riemlus. Met Pliers Wrench XS: 100 mm gereedschapslengte, parallelle bekopening pakt zacht tot 21 mm breedte over platte zijden. Met KNIPEX Cobra® XS: 100 mm gereedschapslengte, grijpt ronde werkstukken tot 28 mm, met zelfvergrendelend effect. Afmetingen (B x H x D): 30 x 110 x 45 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 2 |
| Type | knipex tangenset xs in gereedschapsriemtas - 00 20 72 v04 xs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,00 excl. BTW
/ stuk
€ 93,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen