SMC MULTI CONNECTOR INSTEEKKOPPELING DMK12P-04-C1

Multi-aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:DMK12P-04-C1
Rubix:05276938
Fabrikant:DMK12P-04-C1
EAN:3618036129120
SMC MULTI CONNECTOR INSTEEKKOPPELING DMK12P-04-C1

Technische samenvatting

Aansluiting 1stecker (plug side)
Materiaaladc12 (wit halfgepolijst), spcc (verzinkt/verchroomd), a5052 (hard geanodiseerd), pom, roestvrij staal sus304, nbr, siliconenrubber (alsmede andere in de onderdelenlijst genoemde metalen, zoals bijv. c3604bd)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MULTI CONNECTOR INSTEEKKOPPELING DMK12P-04-C1


Het gebruik van de DM-serie, multi-connector, maakt paneelmontageverbindingen met andere apparaten mogelijk en kan de betrouwbaarheid bieden van installatie en verwijdering met één druk op de knop van multi-buizen (nylon, polyurethaan). Hierdoor is afzonderlijk transport van paneel- en machineapparatuur en uitwisseling van back-upunits mogelijk.

Sterke punten

Geïntegreerde One-Touch-aansluitingen
One-Touch-installatie en -demontage
Kortere installatietijd
Betrouwbare slangklemkracht
6 en 12 aansluitingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 1stecker (plug side)
Materiaaladc12 (wit halfgepolijst), spcc (verzinkt/verchroomd), a5052 (hard geanodiseerd), pom, roestvrij staal sus304, nbr, siliconenrubber (alsmede andere in de onderdelenlijst genoemde metalen, zoals bijv. c3604bd)
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurwit
Aansluiting 2abdeckung / cover (einseitig, zubehör c1)
Maximumtemperatuur60 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Type vloeistoflucht
Buitendiameter buis metrisch46 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch25 mm
€ 47,23 excl. BTW
/ stuk
€ 57,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen