FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-LH-M5-Q4-P10 558827

Push-in L-koppeling NPQM-LH

Zie technische informatie

Referenties

Festo:NPQM-LH-M5-Q4-P10
Rubix:06150622
Fabrikant:558827
EAN:4052568055592
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-LH-M5-Q4-P10 558827

Technische samenvatting

Aansluiting 1male thread m5
Materiaalmessing, vernikkeld
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-LH-M5-Q4-P10 558827


Push-in L-koppeling NPQM-LH-M5-Q4-P10 558827

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1male thread m5
Materiaalmessing, vernikkeld
Lengte18,5 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Kleurzilver
Aansluiting 2for tube, external diameter 4 mm
Maximumtemperatuur70 °C
Bedrijfsdruk16 bar
Type vloeistofperslucht (conform iso 8573-1:2010)
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Aangepaste tariefcode74199990
€ 3,62 excl. BTW
/ stuk
€ 4,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen