SMC RECHTE KOPPELING - KQ2H03-00A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2H03-00A
Rubix:05281236
Fabrikant:KQ2H03-00A
EAN:3618036065589
SMC RECHTE KOPPELING - KQ2H03-00A

Technische samenvatting

Aansluiting 15/32 in
Materiaalpolypropyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RECHTE KOPPELING - KQ2H03-00A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Rechte Verbinding
•Straight Union.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.

Applicable Tube O.D.: ø 5/32
Release Button: Round Type

Sterke punten

Accepteert nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De ontgrendelkraag maakt het gemakkelijk om de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht2 g
Aansluiting 15/32 in
Materiaalpolypropyleen
Lengte27,6 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurwit
Aansluiting 28,2 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Buitendiameter buis 2 metrisch8,2 mm
€ 64,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 78,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen