Referenties
Facom:715PB
Rubix:A0068641
EAN:3148519381542







Technische samenvatting
| Meetvlak | 4000 mω |
|---|---|
| Categorie overspanning | cat iii 600v (iec 61010) |
Productdetails : FACOM MULTIMETER MEGGER EN ISOLATIETESTER 715PB
Facom multimeter megger en isolatietester 715pb
Sterke punten
•Suited to hybrid and electric vehicles
Leak current detection
Protection cover included
Leak current detection
Protection cover included
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetvlak | 4000 mω |
| Categorie overspanning | cat iii 600v (iec 61010) |
| Lengte | 270 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Hoogte | 95 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 510,00 excl. BTW
/ stuk
€ 617,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden