ESAB MIG LASPISTOOL VASTEVERBINDING MXL 150V 2.5 MTR
MXL Welding Torch
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Esab:0700200001
Rubix:24711528
EAN:7322371435940
Documenten
Productdetails : ESAB MIG LASPISTOOL VASTEVERBINDING MXL 150V 2.5 MTR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2,5 m |
| Model | mxltm 150v |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,61 excl. BTW
/ stuk
€ 113,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
