SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B50TFG-1800

MY1B, mechanische koppelstangloze cilinder, basistype zonder slaglengte-instelling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY1B50TFG-1800
Rubix:A0727112
Fabrikant:MY1B50TFG-1800
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B50TFG-1800

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder1800 mm
Diameter zuiger50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B50TFG-1800


Voor lange slagen met een compact formaat en een geïntegreerde geleiding biedt de MY1-serie stangloze actuator een ideale oplossing. De MY1 mechanische stangloze cilinder omvat vier standaardmodellen, waardoor het juiste type lager kan worden gekozen om te voldoen aan de nauwkeurigheids- en belastingseisen van uw toepassing. Indien nodig kunt u de basis MY1-cilinder ook combineren met een externe geleiding om een speciaal ontworpen oplossing te creëren. De leidingopties kunnen worden gekozen op basis van de toepassing. De MY1 is verkrijgbaar in 9 boringmaten van 16 mm tot 100 mm. Standaardslagen zijn verkrijgbaar tot 2000 mm, met een optie voor een lange slag van 5000 mm voor sommige boringmaten.

Sterke punten

Zonder slaglengte-insteleenheid Mechanische koppelstangloze cilinder Boringmaten: 10, 16, 20, 50, 63, 80, 100 (mm) Slaglengtes van 100 mm tot 5000 mm, afhankelijk van de boringmaat Met één of twee slaglengte-insteleenheden, met of zonder schokdempers Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder1800 mm
Diameter zuiger50 mm
€ 891,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.079,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen