SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1M25G-1000
Zuigerstangloze Actuatoren MY1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY1M25G-1000
Rubix:05266450
Fabrikant:MY1M25G-1000
EAN:3618036303193

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1M25G-1000
Mechanisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Glijgeleiding
MY1M, Mechanical Joint Rodless Cylinder,Slide Bearing Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3770 g |
| Type | my1 |
| Slag van de Cilinder | 1000 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 643,76 excl. BTW
/ stuk
€ 778,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen