SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1M16G-1200
MY1M, mechanisch gekoppelde stangloze cilinder, glijlager type zonder slaglengte-instelling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY1M16G-1200
Rubix:05266392
Fabrikant:MY1M16G-1200

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 1200 mm |
| Diameter zuiger | 16 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1M16G-1200
Voor lange slagen met een compact formaat en een geïntegreerde geleiding biedt de MY1-serie stangloze actuator een ideale oplossing. De MY1 mechanische stangloze cilinder met koppeling omvat vier standaardmodellen, waardoor het juiste type lager kan worden gekozen om te voldoen aan de nauwkeurigheids- en belastingseisen van uw toepassing. Indien nodig kunt u de basis MY1-cilinder ook combineren met een externe geleiding om een speciaal ontworpen oplossing te creëren. De leidingopties kunnen worden gekozen op basis van de toepassing. De MY1 is verkrijgbaar in 9 boringmaten van 16 mm tot 100 mm. Standaardslagen zijn verkrijgbaar tot 2000 mm, met een optie voor een lange slag van 5000 mm voor sommige boringmaten.
Sterke punten
Zonder slagverstelinrichting Mechanische koppelingscilinder zonder stang met glijlager Boringmaten: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm) Slaglengtes van 100 mm tot 2000 mm, afhankelijk van de boringmaat Met één of twee slagregelaars, met of zonder schokdempers Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 1200 mm |
| Diameter zuiger | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 514,64 excl. BTW
/ stuk
€ 622,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen