SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY3M25TF-1600

MY3M, mechanische koppelstangloze cilinder, glijlager type, zonder slagverstelinrichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY3M25TF-1600
Rubix:05266990
Fabrikant:MY3M25TF-1600
SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY3M25TF-1600

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder1600 mm
Diameter zuiger25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY3M25TF-1600


De mechanisch gekoppelde stangloze cilinderserie MY3 biedt een hoge functionaliteit met een verminderde hoogte en lengte. De uniek ontworpen zuigervorm maakt een vermindering van de hoogte en lengte mogelijk, evenals een praktische indeling van de gemeenschappelijke leidingkanalen, het dempingsmechanisme en het positioneringsmechanisme. Dit heeft geleid tot een drastische miniaturisatie en gewichtsvermindering.

Sterke punten

Zonder slagverstelinrichting Werkstukken kunnen rechtstreeks op de werktafel worden geladen dankzij de geïntegreerde glijlagergeleiding. Ook het laadvermogen is verbeterd in vergelijking met MY3A en MY3B. De unieke ovale zuiger maakt een vermindering van de hoogte en lengte mogelijk, evenals een praktische indeling van de gemeenschappelijke leidingkanalen, het kussenmechanisme en het positioneringsmechanisme.Dit heeft geleid tot een drastische miniaturisatie en gewichtsvermindering. Totale lengte (Z) verminderd met maximaal 104 mm. (Ø63). Totale hoogte (H) verminderd met maximaal 28%. Ø63). Totaalgewicht verminderd met maximaal 50%. (Ø16)>/li>
  • Optie voor Rc-, G- of NPT-type poortschroefdraad. (Ø25 tot Ø63)
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Typestangloze cilinder
    Slag van de Cilinder1600 mm
    Diameter zuiger25 mm
    € 761,06 excl. BTW
    / stuk
    € 920,88 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 13 dagen