Referenties
Omron:114036
Rubix:A0227815
EAN:4536854363580
Productdetails : OMRON SCHAKELRELAIS MY4N24ACS MY4-N 4XOM 24VAC 3AI
Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5A, mech & LED indicators, label facility, 24 VAC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| 28 mm | |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,30 excl. BTW
/ stuk
€ 19,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
