Naaldlager

Naaldlagers: betrouwbare oplossingen voor industriële toepassingen

Naaldlagers zijn mechanische componenten die in diverse industriële toepassingen worden gebruikt. Ze bestaan uit lange, dunne cilindrische rollen, de zogenaamde naalden, waardoor ze hoge radiale belastingen kunnen dragen en tegelijkertijd wrijving minimaliseren.

Bij Rubix bieden wij een uitgebreid assortiment naaldlagers van gerenommeerde merken zoals INA, FAG, SKF en NTN. Ontdek onze producten en deskundig advies.

Kenmerken van naaldlagers
Naaldlagers kunnen zware radiale belastingen dragen dankzij hun geringe sectiedikte. Dit maakt ze ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte, waarbij toch hoge prestaties vereist zijn. Door hun brede contactoppervlak verdelen de cilindrische rollen de belasting efficiënter en verminderen ze vervorming op lange termijn.

Toepassingen van naaldlagers
Naaldlagers worden veelvuldig gebruikt in:

Automatische transmissies
Compressoren
Tandwielsystemen
Elektromotoren
Hun vermogen om hoge draaisnelheden te bereiken en tegelijkertijd zware radiale belastingen te verdragen, maakt ze een essentieel component in tal van industriële sectoren.

Verschillende soorten naaldlagers
Er zijn diverse soorten naaldlagers beschikbaar, afhankelijk van de specifieke toepassing:

Naaldkooien: bieden minimale wrijving en maximale draagkracht.
Naaldhulzen: geschikt voor compacte toepassingen.
Zelfinstellende naaldlagers: compenseren uitlijnfouten.
Gecombineerde naaldlagers: combineren radiale en axiale lagers in één component.

Waarom kiezen voor naaldlagers?
Uitstekende prestaties
Naaldlagers hebben een hoge draagkracht ondanks hun dunne dwarsdoorsnede. Ze zijn ideaal voor toepassingen met middelhoge snelheden en zware belastingen, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties van machines.

Veelzijdigheid
Naaldlagers worden toegepast in verschillende mechanische systemen, zoals assen, katrollen, veren en transmissiesystemen. Gecombineerde naaldlagers, die zowel radiale als axiale belastingen kunnen opvangen, zijn bijzonder geschikt voor complexe industriële toepassingen.

Duurzaamheid en robuustheid
Onze naaldlagers van merken zoals INA, SKF en NTN zijn vervaardigd uit hoogwaardig staal en bieden een optimale balans tussen duurzaamheid en prestaties. Het gebruikte staal is bestand tegen slijtage en vervorming, wat resulteert in een lange levensduur. Bovendien zijn sommige lagers afgedicht voor extra bescherming tegen verontreinigingen.

Onderhoud van naaldlagers
Regelmatige smering en reiniging zijn essentieel voor de levensduur en optimale werking van naaldlagers. Ze moeten correct worden gereinigd, gedroogd en gesmeerd met geschikte producten om hun prestaties te behouden.

Bestel uw naaldlagers bij Rubix
Rubix is uw specialist in lagers en industriële oplossingen. Onze expertise stelt ons in staat om u te adviseren over de beste installatie- en onderhoudspraktijken. Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.

Ontdek ons complete assortiment naaldlagers, met of zonder axiale kogellagers, in diverse boringdiameters, buitendiameters en breedtes.

Filter opties
Categorieën
  • naaldlager (1162)
  • Merk / Fabrikant
  • iko
    (50)
  • ina
    (576)
  • mcgill
    (27)
  • nilfisk
    (1)
  • ntn
    (290)
  • sandvik coromant
    (1)
  • skf
    (217)
  • brand logo

    408 Product (en) met 1.162 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo

    INA HK 1012 RS/FPM/B/L271 NAALDHULS

    • ina:HK1012-RS-FPM-B-L271
    • rubix:03112616
    • fabrikant:0126554300968
    • ean:4047643188005
    • Binnendiameter:10 mm
    • Buitendiameter:14 mm
    • Breedte:12 mm
    Bekijk 17 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 7,42 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA HFL 2026 VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER

    • ina:HFL2026-L564
    • rubix:03115296
    • fabrikant:0016002220962
    • ean:4047643183185
    • Binnendiameter:20 mm
    • Buitendiameter:26 mm
    • Breedte:26 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 37,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA RNA 4902-2RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

    • ina:RNA4902-2RSR-XL
    • rubix:03113934
    • fabrikant:0507748080000
    • ean:4012802734850
    • Binnendiameter:20 mm
    • Buitendiameter:28 mm
    • Breedte:13 mm
    Bekijk 10 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 39,55 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA HK 0609 B NAALDHULS

    • ina:HK0609-B
    • rubix:03112594
    • fabrikant:0011975840000
    • ean:4012802606287
    • Binnendiameter:6 mm
    • Buitendiameter:10 mm
    • Breedte:9 mm
    Bekijk 74 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 5,64 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA NK 6/10 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

    • Vervangen ref.:NK6/10-TV
    • ina:NK6/10-TV-XL
    • rubix:03113476
    • fabrikant:0507526180000
    • ean:4012802733266
    • Binnendiameter:6 mm
    • Buitendiameter:12 mm
    • Breedte:10 mm
    Bekijk 84 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 15,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA AXW 15 NAALDTAATSLAGERKOOI

    • ina:AXW15
    • rubix:03110578
    • fabrikant:0001616080000
    • ean:4012802032826
    • Binnendiameter:15 mm
    • Buitendiameter:31 mm
    • Breedte:3,2 mm
    Bekijk 10 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 13,07 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA NA 4902 XL NAALDLAGER

    • ina:NA4902-XL
    • rubix:03113220
    • fabrikant:0506595450000
    • ean:4012802429152
    • Binnendiameter:15 mm
    • Buitendiameter:28 mm
    • Breedte:13 mm
    Bekijk 41 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 34,43 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA NKI 60/35 XL NAALDLAGER

    • ina:NKI60/35-XL
    • rubix:03113612
    • fabrikant:0507624940000
    • ean:4012802252453
    • Binnendiameter:60 mm
    • Buitendiameter:82 mm
    • Breedte:35 mm
    Bekijk 58 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 134,43 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF AXK 2035 NAALDTAATSLAGERKOOI

    • skf:AXK 2035
    • rubix:03050325
    • fabrikant:AXK 2035
    • ean:7316577013811
    • Binnendiameter:20 mm
    • Buitendiameter:35 mm
    • Breedte:2 mm
    Bekijk 28 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 4,12 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA NKIS 30 NAALDLAGER

    • ina:NKIS30
    • rubix:03113718
    • fabrikant:0007011810000
    • ean:4012802722727
    • Binnendiameter:30 mm
    • Buitendiameter:52 mm
    • Breedte:22 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 81,71 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF NKI 20/20 NAALDLAGER

    • skf:NKI 20/20
    • rubix:03052571
    • fabrikant:14270
    • ean:7316577014535
    • Binnendiameter:20 mm
    • Buitendiameter:32 mm
    • Breedte:20 mm
    Bekijk 43 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 34,18 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA HF 1616 VRIJLOOPKOPPELING

    • ina:HF1616-L564
    • rubix:03115276
    • fabrikant:0013723000962
    • ean:4012802042542
    • Binnendiameter:16 mm
    • Buitendiameter:22 mm
    • Breedte:16 mm
    Bekijk 2 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 17,49 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF RNA 4904-2RS NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

    • skf:RNA 4904.2RS
    • rubix:03053307
    • fabrikant:21300
    • ean:7316577015044
    • Binnendiameter:25 mm
    • Buitendiameter:37 mm
    • Breedte:17 mm
    Bekijk 49 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 44,36 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF NK 14/20 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

    • skf:NK 14/20
    • rubix:03052480
    • fabrikant:14165
    • ean:7316577012494
    • Binnendiameter:14 mm
    • Buitendiameter:22 mm
    • Breedte:20 mm
    Bekijk 67 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 18,53 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA HFL 1826 VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER

    • ina:HFL1826-L564
    • rubix:03115295
    • fabrikant:0016002140962
    • ean:4047643006354
    • Binnendiameter:18 mm
    • Buitendiameter:24 mm
    • Breedte:26 mm
    Bekijk 6 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 40,21 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA RNA 49/32 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

    • ina:RNA49/32-XL
    • rubix:03119296
    • fabrikant:0506645570000
    • ean:4012802217735
    • Binnendiameter:40 mm
    • Buitendiameter:52 mm
    • Breedte:20 mm
    Bekijk 24 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 43,04 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA RNA 6901 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

    • ina:RNA6901-XL
    • rubix:03114008
    • fabrikant:0507429810000
    • ean:4012802732924
    • Binnendiameter:16 mm
    • Buitendiameter:24 mm
    • Breedte:22 mm
    Bekijk 8 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 28,28 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA HFL 0615 KF VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER

    • ina:HFL0615-KF-L564
    • rubix:03115287
    • fabrikant:0005019210962
    • ean:4054368248099
    • Binnendiameter:6 mm
    • Buitendiameter:10 mm
    • Breedte:15 mm
    Bekijk 3 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 31,43 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA NA 4903-2RSR/XL NAALDLAGER

    • ina:NA4903-2RSR-XL
    • rubix:03113230
    • fabrikant:0507751890000
    • ean:4012802701760
    • Binnendiameter:17 mm
    • Buitendiameter:30 mm
    • Breedte:14 mm
    Bekijk 9 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 52,65 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA NA 6906 XL NAALDLAGER

    • ina:NA6906-XL
    • rubix:03113320
    • fabrikant:0507441860000
    • ean:4012802702743
    • Binnendiameter:30 mm
    • Buitendiameter:47 mm
    • Breedte:30 mm
    Bekijk 8 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 92,17 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA NA 6908 ZW/XL NAALDLAGER

    • ina:NA6908-ZW-XL
    • rubix:03113324
    • fabrikant:0507442080000
    • ean:4012802208603
    • Binnendiameter:40 mm
    • Buitendiameter:62 mm
    • Breedte:40 mm
    Bekijk 16 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 125,82 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF NKIS 50 NAALDLAGER

    • skf:NKIS 50
    • rubix:03052656
    • fabrikant:14380
    • ean:7316577710406
    • Binnendiameter:50 mm
    • Buitendiameter:80 mm
    • Breedte:28 mm
    Bekijk 7 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 108,16 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA NKIS 25 XL NAALDLAGER

    • Vervangen ref.:NKIS25
    • ina:NKIS25-XL
    • rubix:03113716
    • fabrikant:0507709850000
    • ean:4054363051601
    • Binnendiameter:25 mm
    • Buitendiameter:47 mm
    • Breedte:22 mm
    Bekijk 6 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 68,60 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA HFZ 101410 A VRIJLOOPKOPPELING

    • ina:HFZ101410-A-L564
    • rubix:03115283
    • fabrikant:0051346840962
    • ean:4047643180948
    • Binnendiameter:15,875 mm
    • Buitendiameter:22,225 mm
    • Breedte:15,875 mm
    Bekijk 2 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 31,83 excl. BTW
    / stuk
    24 items van 408