ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 25-101 MT 7.5-8 (DS=100ST)

NeoTouch 25-101

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:25-101 08
Rubix:22443472
Fabrikant:25101080
EAN:0076490492830
ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 25-101 MT 7.5-8 (DS=100ST)

Technische samenvatting

Maat7,5
Lengte240 mm
Kleurgroen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 25-101 MT 7.5-8 (DS=100ST)


De NeoTouch® 25-101 van Ansell is een hoogwaardige wegwerphandschoen die ontworpen is om optimale chemische bescherming te bieden bij manipulaties, overhevelingen en controles in diverse industriële omgevingen. Deze latex- en poedervrije handschoen heeft een polyurethaan binnencoating die voor optimaal comfort en een uitstekende greep zorgt in zowel natte als droge omgevingen.

Kenmerken:
De NeoTouch® 25-101 handschoen van Ansell is gemaakt van hoogwaardig neopreen en biedt sterke bescherming tegen spatten van de meeste zuren en alcoholen. De neopreen constructie voorkomt huidirritatie en het risico op allergische reacties, waardoor de gebruiker optimaal comfort ervaart. Bovendien is de handschoen dankzij de polymeercoating aan de binnenkant gemakkelijk aan te trekken voor een snel en eenvoudig gebruik. De handschoen heeft vingers met reliëf om de grip in natte omgevingen te verbeteren.

Specificaties:
- Chemische weerstand: type B volgens EN 374.
- Steriliteit: niet-steriel.
- Materiaal: neopreen (polychloropreen) en polymeer binnencoating.
- Kleur: groen.
- Poedering: poedervrij.
- Externe afwerking: vingers met reliëf.
- Manchetstijl: gerolde rand.
- Verpakking: 100 handschoenen per dispenserdoos.
- Verkrijgbare maten: S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10).

Normen:
De NeoTouch® 25-101 handschoen van Ansell is een PBM voor risico's van categorie III volgens Verordening (EU) 2016/425. De handschoen voldoet aan de volgende Normen:
- EN ISO 374-1:2016 in type B (graad K P T) voor chemische bescherming.
- EN ISO 374-5 voor bescherming tegen virussen.
- EN ISO 21420:2020 voor beschermende handschoenen.
- ISO 13485:2016 voor medische hulpmiddelen.
- EN 1149 voor antistatische bescherming.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldwijd bedrijf dat gespecialiseerd is in persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en veiligheidsuitrusting voor de medische sector, de industrie en de huishoudsector. Het werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovaties op het vlak van bescherming tegen chemische, mechanische en biologische risico's.
Uitzonderlijke grip in natte en droge omgevingen.

Sterke punten

- Uitstekende weerstand tegen spatten van zuren, alcoholen en chemicaliën van type B.
- Uitstekende grip in natte en droge omstandigheden dankzij vingers met reliëf.
- Comfortabel voor eenmalig gebruik, ideaal voor professionals in diverse industriële sectoren.
- Voorkomt huidirritatie en allergische reacties van type I.
- Gemakkelijk aan te trekken dankzij de polyurethaan binnencoating.

Toepassingen

De NeoTouch® 25-101 handschoenen van Ansell zijn ideaal voor manipulaties, monsternemingen, en controles in diverse industriële omgevingen (de chemische sector, biowetenschappen, de voedselverwerkingsindustrie, enz.). Ze zijn met name geschikt voor:
- het overhevelen van vaste en vloeibare stoffen;
- het nemen en verwerken van monsters;
- het uitvoeren van tests en analyses.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Maat7,5
Lengte240 mm
Kleurgroen
Hoofdmateriaalneopreen
Contact met voedingsmiddelenja
Verpakking100 handschoendispenser; 10 dispenserkasten; 1000 handschoenkasten
Dikte0,16 mm
Materiaalneopreen (polychloropreen)
Gepoederdnee
Categorie3
€ 30,24 excl. BTW
/ doos
€ 36,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat