FAG NN 3006 AS/M/SP CILINDERLAGER TWEERIJIG

NN3006-D-TVP-SP-XL cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:NN3006-AS-M-SP
FAG:NN3006-D-TVP-SP-XL
Rubix:03180076
Fabrikant:0929639860000
EAN:4054371137229
FAG NN 3006 AS/M/SP CILINDERLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG NN 3006 AS/M/SP CILINDERLAGER TWEERIJIG


Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Hoge radiale stijfheid, uitstekende rotatienauwkeurigheid en een langere levensduur: dit FAG dubbelrijige cilinderlager combineert alle eigenschappen die worden verwacht in industriële precisietoepassingen. De X-Life-technologie en de SP-nauwkeurigheidsklasse maken het tot een referentie voor toepassingen met zeer kleine toleranties.

Codering:
• NN: dubbelrijig cilinderlager met drie schouders op de binnenring en geen schouders op de buitenring.
• D: FAG-uitvoering met een specifieke interne constructie.
• TVP: kooi van met glasvezelversterkt polyamide 66 (PA66).
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindels, met maatnauwkeurigheid vergelijkbaar met P5 en rotatienauwkeurigheid vergelijkbaar met P4.
• XL: X-Life-label, dat de FAG-producten aanduidt met een verhoogd draagvermogen en een langere levensduur.

Kenmerken:
Twee rijen cilindrische rollen, drie schouders op de binnenring en geen schouders op de buitenring bepalen het mechanische gedrag van dit lager. Hierdoor wordt een zeer hoge radiale stijfheid bereikt, terwijl de vervorming onder belasting minimaal blijft. De buitenring behoudt bovendien de mogelijkheid om zich axiaal te verplaatsen. Het lager functioneert daardoor van nature als loslager, waarbij lengteveranderingen van de as worden opgevangen zonder ongewenste spanningen op de overige machineonderdelen uit te oefenen.
De scheidbare constructie biedt belangrijke operationele voordelen. Tijdens demontage blijft de buitenring in de behuizing gemonteerd, terwijl het geheel van binnenring, rollen en kooi samen met de as wordt verwijderd. Onderhoudswerkzaamheden kunnen daardoor zonder geforceerde uittrekking worden uitgevoerd, wat zowel het risico op beschadiging als de stilstandtijd aanzienlijk vermindert.
De TVP-kooi van met glasvezelversterkt polyamide 66 verlaagt de roterende massa. De geringere traagheid resulteert in betere acceleratie- en remprestaties, wat een concreet voordeel oplevert bij snelle productiecycli. Om de mechanische eigenschappen van de kooi te behouden, mag de bedrijfstemperatuur 120 °C niet overschrijden en moet het smeermiddel hierop worden afgestemd.
De SP-nauwkeurigheidsklasse geeft het lager een maatnauwkeurigheid vergelijkbaar met P5 en een rotatienauwkeurigheid vergelijkbaar met P4. De rondloopafwijking is daardoor zeer gering, wat een constante geometrische stabiliteit garandeert, zelfs bij hoge toerentallen. De X-Life-technologie zorgt daarnaast voor homogener afgewerkte contactoppervlakken tussen rollen en loopbanen. Hierdoor nemen spanningsconcentraties af, wordt de interne wrijving verminderd en stijgt het dynamische basisdraagvermogen gemiddeld met 18% ten opzichte van standaarduitvoeringen. Dit resulteert in een meer dan 70% langere nominale levensduur.

Onderhoud:
Dankzij de scheidbare constructie zijn de rollende elementen gemakkelijk toegankelijk, waardoor een grondige reiniging tijdens onderhoud mogelijk is. De keuze van het smeermiddel is bepalend voor zowel de prestaties als de levensduur van het lager. Bepaalde smeermiddelen kunnen, onder meer door specifieke additieven of conserveringsmiddelen, onverenigbaar zijn met polyamide. De chemische compatibiliteit moet daarom vooraf worden gecontroleerd.
Tijdens bedrijf maken regelmatige controles van het geluidsniveau en de trillingen het mogelijk om slijtage van de loopbanen vroegtijdig te detecteren. Ook een onverklaarbare temperatuurstijging van het lager vormt een belangrijk waarschuwingssignaal dat nader onderzoek vereist.

Belangrijkste Voordelen:
• Scheidbare constructie: vereenvoudigt montage en demontage.
• SP-nauwkeurigheidsklasse: zeer geringe rondloopafwijking en een rotatienauwkeurigheid vergelijkbaar met P4, essentieel voor brootsystemen en precisiebewerkingen.
• TVP-kooi: lage roterende massa, ideaal voor toepassingen met frequente cycli en snelle acceleraties.
• X-Life-technologie: gemiddeld 18% hoger dynamisch draagvermogen en een meer dan 70% langere nominale levensduur dan standaarduitvoeringen, binnen dezelfde inbouwafmetingen.

Toepassingen:
Dit FAG dubbelrijige cilinderlager wordt hoofdzakelijk toegepast in werktuigmachines. Het verzorgt de radiale ondersteuning van de hoofdspil, waar radiale stijfheid, rotatienauwkeurigheid en geometrische reproduceerbaarheid rechtstreeks bepalend zijn voor de kwaliteit van de bewerkte onderdelen. Draaibanken, freesmachines, bewerkingscentra en hoogprecisie-slijpmachines behoren tot de meest voorkomende toepassingsgebieden.
Daarnaast voldoet dit type lager ook aan de eisen van drukmachines, waar een hoge rotatienauwkeurigheid en stabiliteit onder radiale belasting essentieel zijn voor een gelijkmatige inktoverdracht en een constante afdrukkwaliteit. De loslagerconfiguratie is bovendien bijzonder geschikt voor lange assen die tijdens bedrijf aan thermische uitzettingen worden blootgesteld.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte19 mm
Type lagerspelingc1
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r31000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30000 N
€ 647,76 excl. BTW
/ stuk
€ 783,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen