NORTON SCHUURSCHIJF 75 SL3 F980 P36 LTB (PK=25ST)

Norton Blaze R980P - Mini Schuurschijven

Zie technische informatie

Referenties

Norton:66261058708
Rubix:A0036400
NORTON SCHUURSCHIJF 75 SL3 F980 P36 LTB (PK=25ST)

Technische samenvatting

Diameter76,2 mm
Korrel36
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON SCHUURSCHIJF 75 SL3 F980 P36 LTB (PK=25ST)


Mini schuurschijven voor het bewerken van diverse materialen. De Norton Blaze R980P heeft een hoge standtijd, is de beste keuze voor zware toepassingen en is goed inzetbaar op randen.

Sterke punten

Keramische korrel - breekt microkristallijne en is daardoor zelfslijpend / Linnen drager

Toepassingen

Geschikt voor RVS, staal, inconels, chroom kobalt, titanium en extreem harde materialen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter76,2 mm
Korrel36
Type schuurmiddelaluminiumoxide
€ 59,02 excl. BTW
/ pak
€ 71,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen