FACOM IMPACT DOP 1/2 12 KANT 11MM NSD.11B
NSD.B - 12-kant slagmoerdoppen 1/2", metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NSD.11B
Rubix:10560959
EAN:3662424012532



Productdetails : FACOM IMPACT DOP 1/2 12 KANT 11MM NSD.11B
A [mm]: 30d [mm]: 38d1 [mm]: 41.9L [mm]: 46L1 [mm]: 16.7[g]: 279
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 40x20x20 mm |
| Gewicht verpakking | 55 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 21,9 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 11 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,25 excl. BTW
/ stuk
€ 11,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
