FACOM IMPACT DOP 1/2 12 KANT 19MM NSD.19B

NSD.B - 12-kant slagmoerdoppen 1/2", metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NSD.19B
Rubix:10560964
EAN:3662424012662
FACOM IMPACT DOP 1/2 12 KANT 19MM NSD.19B

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter29,9 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM IMPACT DOP 1/2 12 KANT 19MM NSD.19B


A [mm]: 30d [mm]: 38d1 [mm]: 41.9L [mm]: 46L1 [mm]: 16.7[g]: 279

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht127 g
Afmeting verpakking (D x B x H)38x30x30 mm
Gewicht verpakking127 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter29,9 mm
Lengte38 mm
Vierkant19 mm
€ 11,57 excl. BTW
/ stuk
€ 14,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden