NSK 22210 EAK/E4 TONLAGER TWEERIJIG

NSK tonlagers: serie 22210

Zie technische informatie

Referenties

NSK:22210EAKE4
Rubix:03482750
Fabrikant:22210EAKE4 N
EAN:0029176416200
NSK 22210 EAK/E4 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 22210 EAK/E4 TONLAGER TWEERIJIG


NSK tweerijige tonlagers zijn zelfs bestand tegen de meest veeleisende omstandigheden, terwijl ze een kleine mate van uitlijnfouten tussen de as en de behuizing toelaten. Deze lagers zijn bestand tegen vastlopen en slijtage ondanks constante trillingen, uitlijnfouten en schokbelastingen. Ze behouden dimensionale stabiliteit, kunnen hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen aan.

Sterke punten

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Toepassingen

Designed for use in the most difficult conditions.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht530 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental6000 rpm
Grenstoerental7100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r119000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr124000 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 139,19 excl. BTW
/ stuk
€ 168,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen