Referenties
NSK:22213EAKE4C3
Rubix:03482812
Fabrikant:22213EAKE4C3 N
EAN:00029176411205

Productdetails : NSK 22213 EAK/C3/E4 TONLAGER TWEERIJIG
NSK tweerijige tonlagers zijn zelfs bestand tegen de meest veeleisende omstandigheden, terwijl ze een kleine mate van uitlijnfouten tussen de as en de behuizing toelaten. Deze lagers zijn bestand tegen vastlopen en slijtage ondanks constante trillingen, uitlijnfouten en schokbelastingen. Ze behouden dimensionale stabiliteit, kunnen hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen aan.
Sterke punten
Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.
Toepassingen
Designed for use in the most difficult conditions.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1500 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 4800 rpm |
| Grenstoerental | 5300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 230000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 221000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,81 excl. BTW
/ stuk
€ 206,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen