NSK 22309 EA/E4 TONLAGER TWEERIJIG

NSK tonlagers: serie 22309

Zie technische informatie

Referenties

NSK:22309EAE4
Rubix:03481383
Fabrikant:22309EAE4 N
EAN:00029176549076
NSK 22309 EA/E4 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 22309 EA/E4 TONLAGER TWEERIJIG


NSK tweerijige tonlagers zijn zelfs bestand tegen de meest veeleisende omstandigheden, terwijl ze een kleine mate van uitlijnfouten tussen de as en de behuizing toelaten. Deze lagers zijn bestand tegen vastlopen en slijtage ondanks constante trillingen, uitlijnfouten en schokbelastingen. Ze behouden dimensionale stabiliteit, kunnen hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen aan.

Sterke punten

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Toepassingen

Designed for use in the most difficult conditions.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1330 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte36 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental5000 rpm
Grenstoerental5600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r195000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr207000 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 166,25 excl. BTW
/ stuk
€ 201,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen