NTN UCFC 217 D1 FLENSLAGERBLOK

NTN - Bearing Unit - UCFC217D1

Zie technische informatie

Referenties

NTN:UCFC217D1
Rubix:A0485175
EAN:4547359213980
NTN UCFC 217 D1 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Breedte85,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN UCFC 217 D1 FLENSLAGERBLOK


grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)290x270x120 mm
Logistiek gewicht11220 g
Binnendiameter85 mm
Breedte85,7 mm
Serieucfc200
Aantal gaten4
Buitendiameter150 mm
Gewicht11000 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 318,57 excl. BTW
/ stuk
€ 385,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen