Kegellager NTN 4T-30210, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 21.75 mm

NTN - Kegellager - 30244

Zie technische informatie

Referenties

NTN:4T-30210
Rubix:A0486705
EAN:4547359003222
NTN 4T-30210 KEGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte21,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 4T-30210 KEGELLAGER


Kegellager, kooi van geperst staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x90x21,75 mm
Logistiek gewicht563 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte21,75 mm
Type lagerspelingcn
Serie30200
Materiaalgehard staal
Kokerstaal
Grenstoerental4000 rpm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r93000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr77000000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 23,67 excl. BTW
/ stuk
€ 28,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.