Kegellager NTN 4T-33208, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 32 mm
NTN - Kegellager - 4T-33208
Zie technische informatieReferenties
NTN:4T-33208
Rubix:A0485309
EAN:4547359530643



Productdetails : NTN 4T-33208 KEGELLAGER
Kegellager, kooi van geperst staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x80x32 mm |
| Logistiek gewicht | 728 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 33200 |
| Materiaal | gehard staal |
| Koker | staal |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 132000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,27 excl. BTW
/ stuk
€ 36,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen