GEDORE OMSCHAKELBARE RATEL - 1993 U-20 SK

Omschakelbare ratel - 1993 U-SK

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:1993 U-20 SK
Rubix:10018210
Fabrikant:2219492
EAN:4010886883389
GEDORE OMSCHAKELBARE RATEL - 1993 U-20 SK

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Lengte270 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE OMSCHAKELBARE RATEL - 1993 U-20 SK



• speciaal geschikt voor moeren op draadeinden en bij beperkte ruimte
• met binnenzeskant aandrijving
• aanhaalmomenten vlgs. DIN 3122 worden overtroffen
• kleine, druppelvormige kop voor gebruik in beperkte ruimte
• fijne vertanding (60 tanden), met omschakel-pal
• terughaalhoek 6 graden
• slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
• tbv handbediende dopsleutels met uitwendig zeskant uit de 19 SK-serie
• GEDORE-vanadium staal 31 CrV3, verchroomd
Omschakelbare ratel speciaal geschikt voor moeren op draadeinden en bij beperkte ruimte met binnenzeskant aandrijving aanhaalmomenten vlgs. DIN 3122 worden overtroffen kleine, druppelvormige kop voor gebruik in beperkte ruimte fijne vertanding (60 tanden), met omschakel-pal terughaalhoek 6 graden slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat tbv handbediende dopsleutels met uitwendig zeskant uit de 19 SK-serie GEDORE-vanadium staal 31 CrV3, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht510 g
Aansluiting1/2 ''
Lengte270 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht510 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 75,66 excl. BTW
/ stuk
€ 91,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden