BOSCH PRO SOCKET ADAPTER, 1/2", 50MM 2608522564
Ontworpen om boormachines en slagschroevendraaiers aan te passen aan moersleutels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608522564
Rubix:A0751089
Fabrikant:2608522564
EAN:6949509242501



Documenten
Productdetails : BOSCH PRO SOCKET ADAPTER, 1/2", 50MM 2608522564
De PRO Socket Adapter biedt een snelle oplossing wanneer je impactmoersleutels moet gebruiken. Hij beschikt over een vierkante aandrijving met een zeskantschacht van 1/4" waarmee je doppen op je boor-/schroefmachine en slagschroevendraaier kunt aansluiten.
Met de PRO Socket Adapter kun je bevestigingsmiddelen, zoals bouten en moeren, vastdraaien en verwijderen met je boormachine of slagschroevendraaier. Hij heeft een vierkante aandrijving voor vierkante slagmoersleutels. De vierkante aandrijving is voorzien van een kogel- of pinaansluiting, wat het aansluiten en verwijderen van doppen gemakkelijker maakt. Alleen geschikt voor toepassingen onder 80 Nm. Voor zwaardere toepassingen, zoals het wisselen van schijven, adviseren wij doppen direct te gebruiken met een slagmoersleutel.
Sterke punten
• Aanpassing van boormachines en slagschroevendraaiers aan moersleutels• 1/4" slagvaste zeskantschacht voor gebruik in slagschroevendraaiers en boor-/schroefmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 63,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
