STAHLWILLE BITHOUDER 3825/1

Schroevendraaierbithouder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:38250002
Rubix:10122064
EAN:4018754155033
STAHLWILLE BITHOUDER 3825/1

Technische samenvatting

Vierkant6,3 mm
Lengte62 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE BITHOUDER 3825/1


Voor schroevendraaierbits met buitenzeskant 1/4" DIN 3126/ ISO 1173 model C 6,3, met snelwisselkop en buitenzeskantaansluiting voor machinaal gebruik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x15x63 mm
Logistiek gewicht27 g
Vierkant6,3 mm
Lengte62 mm
Aandrijfmaat1/4'
Materiaalgehard staal
€ 23,81 excl. BTW
/ stuk
€ 28,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen