FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-AH-A1-1C1 546700

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-M52-AH-A1-1C1
Rubix:36151136
Fabrikant:546700
EAN:4052568184841
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-AH-A1-1C1 546700

Technische samenvatting

Typestandaardventiel vsva met enkele plug
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-AH-A1-1C1 546700


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x10x10 mm
Logistiek gewicht251 g
Typestandaardventiel vsva met enkele plug
Aantal poorten5
Volumestroom1100 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
86,93 excl. BTW
/ stuk
105,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden