FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32H-AZTR-A1-1T1L 8033017

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-T32H-AZTR-A1-1T1L
Rubix:05114227
Fabrikant:8033017
EAN:4052568282172
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32H-AZTR-A1-1T1L 8033017

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32H-AZTR-A1-1T1L 8033017


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom900 l/min
Drukbereik3/10 bar
127,99 excl. BTW
/ stuk
154,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen