Referenties
INA:PHUSE50-XL-N
Rubix:03121794
Fabrikant:0109724550000
EAN:4064327795304


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 36 mm |
| Materiaal | gietijzer;plaatstaal |
Documenten
Productdetails : INA PHUSE 50 XL/N SPANLAGERBLOK
PHUSE opneem eenheden, gietijzeren en plaatstaal behuizingen, radiale insert lager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Materiaal | gietijzer;plaatstaal |
| Type | behuizing voor spaneenheid |
| Totale breedte lager | 130 mm |
| Lengte | 256 mm |
| Serie | phuse..-xl-n |
| Binnenbreedte | 43,8 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37500 N |
| Buitendiameter | 130 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,91 excl. BTW
/ stuk
€ 234,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen