Referenties
Vervangen ref.:PTUEY20-XL-I
INA:PTUEY20-XL
Rubix:03127248
Fabrikant:0942862720000
EAN:4054371842291

Documenten
Productdetails : INA PTUEY 20 XL SPANLAGERBLOK
PTUEY-opname-eenheden, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met grubschroeven in binnenring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | behuizing voor spaneenheid |
| Totale breedte lager | 25 mm |
| Lengte | 94,5 mm |
| Serie | ptuey..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Buitendiameter | 94,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,59 excl. BTW
/ stuk
€ 61,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen