Referenties
SKF:TU 1.7/16 TF
Rubix:03803398
Fabrikant:127872
EAN:7316571052298

Productdetails : SKF TU 1.7/16 TF SPANLAGERBLOK
Y-lagerkop-eenheid met schroefstiften SKF
Sterke punten
- Ontworpen voor afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1555 g |
| Binnendiameter | 36,51 mm |
| Breedte | 43,9 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | tu 1.7/16 |
| Buitendiameter | 129 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,69 excl. BTW
/ stuk
€ 154,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
