Referenties
INA:PTUEY60-XL
Rubix:03127258
Fabrikant:0009505720000
EAN:4064327886460

Documenten
Productdetails : INA PTUEY 60 XL SPANLAGERBLOK
PTUEY-opname-eenheden, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met grubschroeven in binnenring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 186 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | spanbehuizing |
| Totale breedte lager | 186 mm |
| Lengte | 186 mm |
| Serie | ptuey..-xl |
| Binnenbreedte | 100 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 56000 N |
| Buitendiameter | 186 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,81 excl. BTW
/ stuk
€ 230,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen