Referenties
Pferd Tools:SFS 76 M14
Rubix:23085346
Fabrikant:33500760
EAN:4007220595275



Productdetails : PFERD OPSPANFLENZENSET SFS 76 M14
Het gebruik van grote opspanflenzen (SFS 76) verhoogt de zijdelingse stabiliteit en garandeert een precieze schijfgeleiding, speciaal bij dunne doorslijpschijven in de vlakke uitvoering ø 178 en 230 mm. Speciale flens in ø 76 mm voor aandrijfas M14 resp. 5/8" uit gereedschapsstaal. Voor de verhoging van de zijdelingse stabiliteit en verbetering van de krachtoverbrenging bij doorslijpschijven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pferd opspanflenzenset sfs 76 m14 |
| Aangepaste tariefcode | 84661038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,80 excl. BTW
/ stuk
€ 49,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
