MECALINE OPSTEEK SCHROEFKOPPELING RECHT 12X10 - 869372
Opsteek schroefkoppeling recht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:734322
Mecaline:869372
Rubix:28461220
EAN:3660338231155


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 12 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 12 mm |
Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEK SCHROEFKOPPELING RECHT 12X10 - 869372
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 12 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,69 excl. BTW
/ stuk
€ 8,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden