MECALINE KLEMRING KOPPELING RECHT -16 - 859554
Snijring rechte koppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859554
Rubix:06851176
EAN:3660338145537

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPPELING RECHT -16 - 859554
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Diameter aansluiting | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 101,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen