MECALINE KLEMRING KOPPELING RECHT -12 - 859551
Snijring rechte koppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859551
Rubix:06851170
EAN:3660338145506


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 12 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 12 mm |
Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPPELING RECHT -12 - 859551
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Diameter aansluiting | 12 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,36 excl. BTW
/ stuk
€ 6,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen