MECALINE OPSTEEKKOPPELING RECHT 6X4-5X3 - 858575
Opsteek schroefkoppeling recht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858575
Rubix:06851746
EAN:3660338136450


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 6 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 5 mm |
Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING RECHT 6X4-5X3 - 858575
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 6 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 39,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen