MECALINE SNIJRING KOPPELING HAAKS 4MM - 869420
Snijringkoppeling, haaks
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:734368
Mecaline:869420
Rubix:28461302
EAN:3660338231568


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing/messing |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 4 mm |
Documenten
Productdetails : MECALINE SNIJRING KOPPELING HAAKS 4MM - 869420
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing/messing |
| Diameter aansluiting | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,46 excl. BTW
/ stuk
€ 4,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden