MECALINE OPSTEEKKOPPELING SCHOTDOORVOER 8/6 - 859202
Rechte opsteekkoppeling, schotdoorvoerkoppeling , recht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859202
Rubix:06851850
EAN:3660338142338


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 8 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 8 mm |
Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING SCHOTDOORVOER 8/6 - 859202
Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 8 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 55,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen