MECALINE KLEMRING KRUISKOPPELING 12 - 859628
Snijring kruiskoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859628
Rubix:06851302
EAN:3660338146220

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMRING KRUISKOPPELING 12 - 859628
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Diameter aansluiting | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 188,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen