MECALINE SNIJRING KOPPELING RECHT METRISCH 10 - 869406

Snijringkoppeling recht metrisch

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:786847
Mecaline:869406
Rubix:28461278
EAN:3660338231445
MECALINE SNIJRING KOPPELING RECHT METRISCH 10 - 869406

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting10 mm
Diameter aansluiting 210 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SNIJRING KOPPELING RECHT METRISCH 10 - 869406


Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting10 mm
Diameter aansluiting 210 mm
€ 6,26 excl. BTW
/ stuk
€ 7,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden