MECALINE OPSTEEK SCHROEFKOPPELING T-STUK 8X6 - 869388

Opsteek schroefkoppeling, T-stuk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:734348
Mecaline:869388
Rubix:28461246
EAN:3660338231285
MECALINE OPSTEEK SCHROEFKOPPELING T-STUK 8X6 - 869388

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting8 mm
Diameter aansluiting 28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEK SCHROEFKOPPELING T-STUK 8X6 - 869388


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting8 mm
Diameter aansluiting 28 mm
€ 53,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen