MECALINE SNIJRING KOPPELING HAAKS 8MM - 869422
Snijringkoppeling, haaks
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:734370
Mecaline:869422
Rubix:28461306
EAN:3660338231582


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing/messing |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 8 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 8 mm |
Documenten
Productdetails : MECALINE SNIJRING KOPPELING HAAKS 8MM - 869422
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing/messing |
| Diameter aansluiting | 8 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 52,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen