MECALINE OPSTEEK SCHROEFKOPPELING T-STUK 12X10 - 869390

Opsteek schroefkoppeling, T-stuk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:734350
Mecaline:869390
Rubix:28461250
EAN:3660338231308
MECALINE OPSTEEK SCHROEFKOPPELING T-STUK 12X10 - 869390

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting12 mm
Diameter aansluiting 212 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEK SCHROEFKOPPELING T-STUK 12X10 - 869390


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting12 mm
Diameter aansluiting 212 mm
€ 94,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 114,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen