MECALINE KLEMRING KOPPELING RECHT -4 - 859547

Snijring rechte koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859547
Rubix:06851162
EAN:3660338145469
MECALINE KLEMRING KOPPELING RECHT -4 - 859547

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Diameter aansluiting4 mm
Diameter aansluiting 24 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPPELING RECHT -4 - 859547


Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing
Diameter aansluiting4 mm
Diameter aansluiting 24 mm
€ 2,47 excl. BTW
/ stuk
€ 2,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden