MECALINE OPSTEEKKOPPELING RECHT 8X6-6X4 - 858576
Opsteek schroefkoppeling recht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858576
Rubix:06851748
EAN:3660338136467


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 8 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 6 mm |
Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING RECHT 8X6-6X4 - 858576
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 8 mm |
| Diameter aansluiting 2 | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 30,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen