MECALINE KLEMRING KOPPELING HAAKS 14 - 859503
Snijring koppeling, haaks
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859503
Rubix:06851080
EAN:3660338145056

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPPELING HAAKS 14 - 859503
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Diameter aansluiting | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 133,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen